曜日別特売

iPhone14Plusケース DEFENDER ブラック

iPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOXiPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOXiPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOXiPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOXiPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOXiPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOXiPhone14Plusケース DEFENDER ブラック - OtterBOX
その他リサイクルプラスチック50%以上使用材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー、ポリカーボネートホルスターブラック質量(g)129.63タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.00×31.80×171.60対応機種iPhone 14 Plus保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の4倍の落下試験の実施内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371200577-88362
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする