OtterBOX
iPhone14ケース OTTER + POP SYMMETRY シアン
その他
リサイクルプラスチック50%以上使用
材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
シアン
質量(g)
42.32
タイプ
ケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.07×16.34×153.23
対応機種
iPhone 14/13
保証期間
1年間
特性
耐衝撃
耐衝撃
DROP+落下耐性 | 軍事規格 MIL-STD-810G 516.6 の3倍の落下試験実施
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83712730
77-89708
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください