ツボサン
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。
金型の仕上げ、加工修正に。
形状
平
全長(mm)
215
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715164
DKHI0520-100
200(#)
215
100
11
3.5
253-2885
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
83715180
DKHI0510-100
150(#)
215
100
11
3.5
253-2876
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください