曜日別特売

ハンドラッパー 三角

ハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサンハンドラッパー 三角 - ツボサン

C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。
#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。
粒度によって色分けしてあり、使いやすいです

用途
ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。
超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。
長さ(mm)45形状三角幅(mm)12全長(mm)175適合材超硬金属工具・ガラス・セラミック等内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715137SAL0320250-3351320(#)
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83715146SAL0400250-3352400(#)
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83715155SAL0600250-3361600(#)
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする