曜日別特売

フェルト軸付ホイール

フェルト軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)

酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。
さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。

トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718104FKS10153
14,100
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする