ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー
ダイヤモンドを電着しており、切削性、耐久性に優れています。
用途
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなどの研削に。
石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢だしに。
トラスコ品番
812-2868
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
140(#)
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
刃径(Φmm)
2
適合材
超硬合金・セラミック・石材・コンクリート・ガラスなど
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713089
D02C
¥
630
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください