ヤナセ(柳瀬)
研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途
円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
トラスコ品番
824-6528
材質
アルミナオキサイド
軸径(Φmm)
2
全長(mm)
200
適合内径(Φmm)
6.5~7
外径(Φmm)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83712994
KTM-7 AO220
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください