ジーベック
防寒ベスト”213”
綿100% ヘリンボーン素材のカジュアル防寒ベストです。
用途
冬のあらゆる作業に。
トラスコ品番
102-7517
種別
ベスト
材質
表:綿100%(ミニヘリンボーン)、裏、中綿:ポリエステル100%
色
アーミーグリーン
サイズ
4L
胸囲(cm)
127
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
73
機能
防寒
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716099
213-62-4L
¥8,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください