ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君

ドライバービット用強力磁石マグネットビットホルダー 落ちない君 - ダンドリビス

強力磁石でドライバーからビスが落ちるのを防ぐことができます。

トラスコ品番422-9238材質本体:樹脂・ネオジム磁石全長(mm)27穴径(Φmm)六角対辺6.35縦(mm)最大:15横(mm)最大:15刃先マグネットあり内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717490P-OSKL2X-BP
1,122
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする