曜日別特売

安全靴 短靴

安全靴 短靴 - シモン

履き口のトップラインクッションにより、快適な履き心地です。
ワイドな鋼製先芯で、足当りを軽減します。
靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。

用途一般作業、熱現場など。サイズ(cm)26.5足幅EEE規格JIST8101CI/S/BO合格機能耐油性、耐摩耗性材質(先芯)材質(アッパー)牛革(ソフトシュリンク)甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカーブラックトラスコ品番816-6157材質靴底:合成ゴム1層(NBR)、中敷:全敷形状ローカット内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713256AS21DX-26.526.5
8,300
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする