ヨドノ
プレス製自在金具ブレーキ付ウレタン車
一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途
運搬台車、機械の足回りに。
材質(車輪)
ウレタンゴム
タイプ
自在式
金具仕上
ユニクロムメッキ仕上
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
取付高H(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83714114
UWJB100
132-3531
32
95×95
144
12
¥
5,050
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83714130
UWJB250
132-1967
45
160×160
305
25
¥
21,450
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください