泉
油圧式ワイヤカッター
ヘッド部開閉ラッチ式
用途
ワイヤ、電線の切断
付属品
布袋ケース
トラスコ品番
459-8934
長さ(mm)
39
切断能力
口開き20ミリ
切断能力(mm
2
)
VVR線3芯:380
切断能力(Φmm) より線
(銅/アルミ):20ミリ
切断能力(Φmm) ワイヤー
JIS1号:16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716756
S-200A
¥
143,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表