グーリング
深穴加工ドリル ロング ダークマージン
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
180-8859
材質
HSCO
全長(mm)
80
溝長(mm)
53
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718497
336 1.750
¥
40,200
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください