冷媒フレアージョイント ユニオンN付

冷媒フレアージョイント ユニオンN付 - フローバル
用途冷媒配管用トラスコ品番820-6390材質ナット:C3604(RoHS指令適合)、ボディ:C3604(RoHS指令適合)使用温度範囲(℃)-20~150 凍結なきこと最高使用圧力(MPa)7フレアサイズ(inch)(FL)5/16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715697U-08 N
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする