曜日別特売

ヤスリ

ヤスリ - NICHOLSONヤスリ - NICHOLSONヤスリ - NICHOLSONヤスリ - NICHOLSON

Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。

用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
技能検定試験等などに。
形状平 (HAND)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
目の粗さ
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713177HI15002N108-1877150中目(SECOND)153.8
4,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713186HI20001N108-1897200荒目(BASTARD)205
4,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713195HI20003N108-1919200細目(SMOOTH)205
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713204HI25003N108-0483250細目(SMOOTH)24.56.5
8,800
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
83713220HI30002N108-1881300中目(SECOND)307
11,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする