曜日別特売

交換部品

交換部品 - セコ・ツールズ・ジャパン交換部品 - セコ・ツールズ・ジャパン

交換部品です。

寸法OAL(mm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717307BD016580106102489-6044【DCBN】6【DCBX】6【LSC】26
41,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
83717316BD020580110100490-7115【DCBN】10【DCBX】10【LSC】32
40,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする