曜日別特売

ツーリング 焼きばめ

ツーリング 焼きばめ - セコ・ツールズ・ジャパンツーリング 焼きばめ - セコ・ツールズ・ジャパン

金型加工用焼きばめホルダーです。

トラスコ品番485-4661寸法(mm)【BD2】18.27【BD611】9【BHTA】3【DCBN】3【DCBX】3【LFN】75.5【LSC】13寸法LB(mm)63寸法LF(mm)77寸法LB1(mm)25寸法OAL(mm)155.4寸法LPR(mm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717334E341458010390
40,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする