ニッサチェイン
プラスチックチェーン
軽量で鮮やかなチェーンです。
用途
工場や建設現場等、立入禁止の警告を行いたい場所に。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番
126-6113
材質
プラスチック
色
黄/黒
長さ(m)
30
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
11
線径(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716799
JC-8-Y/BK
¥17,850
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください