ゼブラ
ボールペン”サラサクリップ0.5” セット品
色数豊富でさらさら書き味です。
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
150
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
RJF5
グリーン購入法
適合
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
インク色
色(本体)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718244
JJ15-10CA
1セット(10本)
855-2330
ブラック、ブルーブラック、コバルトブルー、水色、緑、黄緑、黄、オレンジ、ピンク、赤各1本
ブラック、ブルーブラック、コバルトブルー、水色、緑、黄緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤
10色(黒・ブルーブラック・コバルトブルー・ライトブルー・緑・ライトグリーン・黄・オレンジ・ピンク・赤)
10
¥
1,000
取扱い終了
83718260
JJ15-5CA
1セット(5本)
855-2329
コバルトブルー、水色、黄緑、オレンジ、ピンク各1本
コバルトブルー、水色、黄緑、オレンジ、ピンク
5色(コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク)
5
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください