ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ゲルインクボールペン
ボールペン”サラサクリップ0.5” セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
83718244
品番
JJ15-10CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色数豊富でさらさら書き味です。
トラスコ品番
855-2330
セット内容
ブラック、ブルーブラック、コバルトブルー、水色、緑、黄緑、黄、オレンジ、ピンク、赤各1本
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
150
インク色
ブラック、ブルーブラック、コバルトブルー、水色、緑、黄緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤
先端ボール径(mm)
0.5
替芯
RJF5
色(本体)
10色(黒・ブルーブラック・コバルトブルー・ライトブルー・緑・ライトグリーン・黄・オレンジ・ピンク・赤)
入数
10
グリーン購入法
適合