曜日別特売

ノート COCOCHY

ノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマンノート COCOCHY - マルマン

COCOCHY(ココチィ)は、使う人や環境へのやさしさに配慮した、サステナブルなリングノートです。
使う人にも環境にもやさしい、心地いいリングノートです。
表紙にはプラスチック代替素材として開発された「FSエリプラ+」を採用しています。
分別廃棄が簡単にできる「リング開き」パーツ付きです。

材質表紙:高密度厚紙<FSエリプラ+>380g/m2(FSC認証紙)、本文:筆記用紙70g/m2(FSC認証紙)厚さ(mm)10規格B5枚数40枚縦(mm)252横(mm)183罫幅(mm)7罫線メモリ入り7mm内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715320N477-39471-5290ライトオレンジN477-39
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
83715338N477-33471-5297ライトグリーンN477-33
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
83715347N477-52471-5295ライトブルーN477-52
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
83715329N477-04471-5305イエローN477-04
300
取扱い終了
83715356N477-30471-5273ライトパープルN477-30
300
取扱い終了
83715365N477-11471-5299グレーN477-11
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする