曜日別特売

安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん”

安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” - 丸五安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” - 丸五安全作業靴”クレオスプラス#810 踏めるくん” - 丸五

かかとを踏んでもピッタリフィットします。
靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。
先芯入りでつま先をガードします。

用途普通作業。材質つま先ガード、底材:ゴム形状ローカットホワイト材質(アッパー)合皮/メッシュ足幅EEE甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713107KOSP810-WH-230785-637723
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
83713116KOSP810-WH-240785-639324
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする