スポンジめん棒 斜切型ソフト

スポンジめん棒 斜切型ソフト - アトムスポンジめん棒 斜切型ソフト - アトム

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。
繊維製ではないので、離脱繊維はありません。

用途
拡散フィルム等のバリ取りに。
金型表面に付着したアク取りに。
トラスコ品番407-1068材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)17タイプソフト先端径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
注意
※専用軸別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717456SMS-C4
10,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする