メリー
スムースプラニッパ
刃部は特に薄くシャープな切れ味です。
有効刃長は24mmで、刃先が細くなっています。
用途
プラスチックゲートの切断に最適
樹脂成形工場。
トラスコ品番
268-6203
材質
特殊工具鋼
形状
刃表面:平刃
全長(mm)
150
切断能力(mm)樹脂
Φ5
内容量
1丁
注意
※金属類の切断はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715460
170PL-150
¥
7,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください