組ヤスリ5本組半丸

組ヤスリ5本組半丸 - ヤマグチ

鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。

用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)内容量1本
注意
※5本組~12本組は全長サイズです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715627HA00502P
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする