棒ヤスリ

棒ヤスリ - ツボサン
(1件のレビュー)

日本ではあまりなじみがないですが、欧米では主流のナイフシャープーです。
包丁などが、簡単に切れるようになります。
砥石に比べて手も汚れず、使い方も簡単です。
ヤスリ本体は酸性化済みなので、切粉が散乱しないので、どんな場所でも使えます。

用途包丁、ナイフ等の刃先修正に。トラスコ品番852-8800形状丸型全長(mm)390刃長(mm)255刃幅(mm)11.5内容量1本
注意
※布でシャープナー磁化付着した鉄粉を落とし、乾燥したところに保管してください。
※ナイフ、包丁の刃先で手を傷つけないようご注意ください。
※本製品は、刃先の修正用ですので、刃こぼれには砥石をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715128WHB10BR
6,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 包丁研ぎ

長年にわたり使用しています。
ささっと研ぎたい時はとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする