ツボサン
極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途
小細工加工の仕上げ用に。
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質
炭素工具鋼(SK-2)
全長(mm)
150
タイプ
細目
刃長(mm)
40
内容量
1箱(12本)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718278
GHA1502
852-8014
半丸
2.5
1.2
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83718287
GHI1502
852-8015
平
2.8
1.7
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
83718296
GKA1502
852-8017
角
2
2
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83718305
GMA1502
852-8018
丸
Φ2
2
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください