曜日別特売

チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・

チェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ - ニッサチェインチェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ - ニッサチェインチェーンコレクション ビス止め端子・ビス止め端子・ - ニッサチェイン

両端にビス止め端子が付いています。

用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。トラスコ品番125-9771材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304)寸法(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716790C-209
420
378
416(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする