安全靴 MSN395静電

安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全安全靴 MSN395静電 - ミドリ安全

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。
クッション性と耐摩耗性に優れています。
足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
全31種類を絞り込む
サイズ(cm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146980MSN395-SEIDEN-W-22.0-ホワイト22
9,898
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
19146989MSN395-SEIDEN-W-22.5-ホワイト22.5
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
19146998MSN395-SEIDEN-W-23.0-ホワイト23
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
83715889MSN395-SEIDEN-W-23.5-ホワイト23.5
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
19147007MSN395-SEIDEN-W-24.0-ホワイト24
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
19147016MSN395-SEIDEN-W-24.5-ホワイト24.5
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
83715898MSN395-SEIDEN-W-25.0-ホワイト25
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
79684564MSN395-SEIDEN-W-26.0-ホワイト26
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
当日出荷
83715907MSN395-SEIDEN-W-26.5-ホワイト26.5
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
83715916MSN395-SEIDEN-W-27.0-ホワイト27
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
83715925MSN395-SEIDEN-W-27.5-ホワイト27.5
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
19147041MSN395-SEIDEN-W-28-ホワイト28
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
19147050MSN395-SEIDEN-W-29-ホワイト29
9,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
19147059MSN395-SEIDEN-W-30-ホワイト30
9,698
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
19147068MSN395-SEIDEN-NV-22.0-ネイビー22
9,898
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
19147077MSN395-SEIDEN-NV-22.5-ネイビー22.5
9,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
19147086MSN395-SEIDEN-NV-23.0-ネイビー23
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
19147095MSN395-SEIDEN-NV-23.5-ネイビー23.5
9,898
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
83715934MSN395-SEIDEN-NV-24.0-ネイビー24
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
19147111MSN395-SEIDEN-NV-24.5-ネイビー24.5
9,898
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
19147120MSN395-SEIDEN-NV-25.0-ネイビー25
9,898
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
19147129MSN395-SEIDEN-NV-25.5-ネイビー25.5
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83715950MSN395-SEIDEN-NV-26.0-ネイビー26
オープン8,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
19147138MSN395-SEIDEN-NV-26.5-ネイビー26.5
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
19147147MSN395-SEIDEN-NV-27.0-ネイビー27
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
19147156MSN395-SEIDEN-NV-27.5-ネイビー27.5
9,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
返品不可
19147165MSN395-SEIDEN-NV-28-ネイビー28
9,898
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
19147181MSN395-SEIDEN-NV-29-ネイビー29
9,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
19147190MSN395-SEIDEN-NV-30-ネイビー30
9,698
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
70357065MSN395-SEIDEN-W-23.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト23
9,898
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
19147025MSN395-SEIDEN-W-25.5-ホワイト25.5
9,898
9,898
10,888(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする