ポリゴンバンドZ

ポリゴンバンドZ - AC[研磨材]

ワークを点ではなく面で捉え、作業効率が大幅にアップ(約3倍)しました。
多羽根形状での空冷効果で、ワークの蓄熱が少ないです。
専用DRUM装着で、必要粒度へワンタッチ変換が可能です。
産業廃棄重量が1/3で環境に優しいです。
ヘアライン仕上げが簡単、きれいです。
ソフトタッチで深堀がありません。

用途
パイプ切断後のバリ取り。
ビードカット。
トラスコ品番382-0492材質ジルコニア砥材幅(mm)25粒度40(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※ポリゴンバンドの朱色仕上げ面を必ずドラム軸手前方向に差し込んでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717447PGB3030-Z-120
6,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする