右下精器製造
一般圧力計 A型 G1/4B
耐久性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途
エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
トラスコ品番
334-9003
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
ケース形状
A
サイズ
【接続部】G1/4B
直径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0~25
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716634
G211-111-25MPA
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください