フェルト軸付ホイール 円筒型

フェルト軸付ホイール 円筒型 - ヤナセ(柳瀬)

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。

用途
ステンレス、一般金属用。
艶出し、ふき取りに最適です。
用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
形状円筒型内容量1箱(10本)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
適合材
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718120FS10153335ステンレス、一般金属用812-4848
5,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
83718129FS13203335ステンレス、一般金属用812-4849
6,500
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718138FS15203335ステンレス、一般金属用812-4850
7,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718147FS2020643ステンレス、一般金属用812-4851
8,000
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
83718156FS2525639ステンレス、一般金属用812-4853
8,900
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
83718165FS3025641ステンレス、一般金属用812-4854
14,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718174FS4025640ステンレス、一般金属用812-4855
19,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
83718190FS473335ステンレス、一般金属用812-4856
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
83718199FS5103335ステンレス、一般金属用812-4858
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
83718208FS6123335ステンレス、一般金属用812-4859
4,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
83718217FS8153335ステンレス、金属812-4861
5,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする