ミドリ安全
スニーカータイプ安全靴 MSN355
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。
クッション性と耐摩耗性に優れています。
足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途
製造・運輸・建設作業等に。
サイズ(cm)
25.5
足幅
EEE
規格
JIS T 8101 C1/S/P1/F1
機能
耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(アッパー)
牛クロム革(ベロア)
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
色
ブルー
トラスコ品番
321-7794
材質
靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
形状
ローカット
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
内容量
1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715880
MSN355-BL-25.5
25.5
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください