ニッサチェイン
フリーチェーン
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。
ステンレス製で錆に強いです。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定。
盗難防止。
トラスコ品番
126-2897
材質
鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
チェーン径(Φmm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径d(Φmm)
1.6
使用荷重(kN)
0.39
内長P(mm)
8.5
内幅W(mm)
2.5
内容量
1箱(5本)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718470
K-206
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください