鉄ユニクロスプリングフック

鉄ユニクロスプリングフック - ニッサチェイン鉄ユニクロスプリングフック - ニッサチェイン鉄ユニクロスプリングフック - ニッサチェイン鉄ユニクロスプリングフック - ニッサチェイン

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。
ベーシックなパーツで安価です。

用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。トラスコ品番128-0229材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ全長(mm)50品名IAH50寸法L(mm)50使用荷重(kg)40寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法C(mm)7寸法B2(mm)6寸法B1(mm)8内容量1箱(10個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717508IAH50
2,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする