ニッサチェイン
二重チェーン
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途
パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
仕様
アルミカラーチェン30m金
トラスコ品番
127-7093
材質
本体:アルミニウム(A1070W)
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716774
AR16-GD
¥
8,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください