ニッサチェイン
鉄ニッケルキーリング
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
127-7102
材質
本体:鉄(SWRM6)
内径(Φmm)
18.5
線径(Φmm)
2
寸法A(mm)
18.5
参考使用荷重(kg)
2
破断荷重(kg)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717517
IKR-20
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください