谷沢製作所
ヘルメット
雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途
飛来落下物用。
墜落時保護用。
電気用。
トラスコ品番
146-3687
セット内容
内装、あご紐
材質
帽体:ABS樹脂
長さ(mm)
278
幅(mm)
218
高さ(mm)
151
本体
ホワイト
色(帽体)
ホワイト
名入れ
可
ひもタイプ
あごひも
使用区分
飛来落下物用/墜落時保護用/電気用
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
※下部にある「メーカーサイトへ」はヘルメットのロゴや社名などの加工イメージ図をWeb上で簡単に作成できる、「タニザワ ヘルメットデザインシミュレーター」にリンクします。PC・スマートフォンで操作でき、完成したデザインはPDFデータとしての保存も可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716275
0169-EZ-W1-J
¥
3,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください