スリットホイル

スリットホイル - AC[研磨材]

フラップホイルの羽根に切込みを入れることで、ワークへの順応性が抜群にアップしました。
険しい曲面、ねじ山、多数の溝が重なった部分において、その1つ1つのワークを丁寧に研磨します。
異形管の研磨作業に適しています。
アルミナ砥材を使用しています。

用途
凹凸面、曲面の研磨。
軟質金属のバリ取り。
サビ取り。
トラスコ品番806-3756材質アルミナ砥材軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度100(#)直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)50羽根枚数69適合材軟質金属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5本)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718418SF5025-100
7,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする