近江精機
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。
専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様
メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70
付属品
取付用ピン・リング
トラスコ品番
129-5214
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
70
差込角(mm)
9.5
呼び番号
T40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ピン、リングで確実に固定して下さい。
※取り付け、交換の際は動力源を遮断して行って下さい。
※割れ、欠け、摩耗、変形等見られる場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715530
OS3T-T40-70
¥
3,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください