minimal LAND
リス・ハムの主食ミックスフードお徳用
リス・ハムスターが大好きなフルーツや野菜・穀物を配合しました。
成分
(保証成分)粗タンパク質12.3%以上、粗脂肪7.7%以上、粗繊維12.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.9%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×55×230
カロリー(kcal)
約335/100g
原材料
(成分)牧草ペレット(アルファルファ、小麦ふすま、パーム核ふすま、他)、赤ダリの種、白粟、ひまわりの種、コーンフレーク、発泡ペレット類(トウモロコシ、グリーンピース、にんじん)、小麦、えん麦、サフラワー、レーズン、にんじん、ピーナッツ、くるみ、かぼちゃの種、アプリコット、バナナ、アーモンド、穀物発酵エキス
対象動物
ハムスター・リスなどの小動物
内容量
1箱(500g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83719739
MR-544
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください