サンコーテクノ
テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。
機材の上から施工可能です。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途
コンクリート用に。
配線・配管用サドル留めに。
面格子取付けに。
表示パネル取付けに。
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
下穴径(Φmm)
4.3
埋め込み深さ(mm)
16
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
2.8
頭部径dk(mm)
8
穿孔深さ(mm)
20以上
内容量
1パック(100本)
注意
※モルタルや取付物の上から直接穿孔する場合には、取付物の厚み分余分に孔あけを行ってください。
※芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
最大引張荷重(kN)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748274
T-420P
4.3
16
4
2.8
119-4796
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83748290
T-425P
4.3
16
9
2.8
119-4749
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください