”マイクロフラップ”

”マイクロフラップ” - AC[研磨材]

加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
小径フラップホイルです
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。

用途
凹凸面、曲面の研磨。
鋳物肌の研磨。
細部、狭部の研磨。
トラスコ品番806-3148材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)150最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30羽根枚数約26外径(mm)10直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748256MF1020-150
7,300
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする