BUFFALO(バッファロー)
USB2.0 A to A 延長ケーブル
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。
USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番
453-9557
色
ブラック
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480(規格値)
ケーブル太さ(mm)
4.5
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745264
BU2AA50BK
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください