曜日別特売

クイックカットヤスリ 組

クイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサンクイックカットヤスリ 組 - ツボサン

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼内容量1セット(5本)
注意
※クイックカット組ヤスリは1セット5本入りです。
※5本組、8本組、10本組、12本組はヤスリのサイズを表します。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83748177QHA0052852-8587半丸2155本組中目110
11,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83748186QHA0102852-8590半丸18510本組中目85
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83748195QHI0083852-85982008本組細目100
10,600
7,198
7,918(税込)
当日出荷
83748204QHI0102852-859918510本組中目85
7,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83748220QHI0122852-860117012本組中目70
6,800
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
83748229QSA0122852-8626三角17012本組中目70
8,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83748238QST0053852-86285種セット2155本組細目110
13,300
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする