曜日別特売

クイックカットヤスリ

クイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサンクイックカットヤスリ - ツボサン

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
刃長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744397QHI1503852-8604190細目15016
2,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83744406QHI2002852-8605250中目20021
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
83744415QHI2003852-8606250細目20021
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83744424QHI2502852-8607310中目25025
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
83744440QHI2503852-8608310細目25025
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする