曜日別特売

キャビネットヤスリ

キャビネットヤスリ - ツボサンキャビネットヤスリ - ツボサン

片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。
目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。

用途木もしくはソフトメタルの加工に。形状半丸タイプ鬼目材質炭素工具鋼トラスコ品番852-8045全長(mm)220刃長(mm)100刃幅(mm)19.5刃厚(mm)3.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744388HA22040100
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする