ASH
片口めがねレンチ
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番
521-4066
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)
全長(mm)
215
対辺(mm)
18
対辺寸法(mm)
18
表面処理
クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744774
RS0018
¥
1,320
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください