ヤナセ(柳瀬)
SG サイザルディスク 含浸
美しい研磨が自慢です。
バフ研磨の#400仕上げ程度。
熱放散性にも優れます。
含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途
サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。
仕様
含浸/Compound
トラスコ品番
812-6422
材質
麻
厚さ(mm)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/min)
2512
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749760
SG-SD100K
¥
17,350
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください