ヤナセ(柳瀬)
ゴム砥石E 円筒型
ゴム砥石のエコノミータイプです。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
サイズ
Φ3
軸径
3
軸長(mm)
30
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
粒度
外径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748150
GCME-1010
812-4901
20
(#)220
10
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
83748159
GCME-65
812-4789
17
(#)80
6
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
83748168
GCME-69
812-4791
17
(#)180
6
¥
2,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください